Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMC4 miniatűr lámpa 356 4.76w G3 1/2 28v - 10 db-os csomag | AB9VMG

LUMAPRO 2FMC4 miniatűr lámpa 356 4.76w G3 1/2 28V - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VMG Modell: 2FMC4
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
€16.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat170mA
Kezdeti lumenek44
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaG3 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám356
Feszültség28
Watts4.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életÁramlatKezdeti lumenekElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U546 Miniatűr lámpa 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 XNUMX óra.--Mutató26521€3.75
LUMAPRO 21U561 miniatűr lámpa 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 XNUMX óra.--Repülőgép35651€3.57
LUMAPRO 2FLY6 miniatűr lámpa 265 2.2w G3 1/2 28v - 10 db-os csomag | AB9VKZ 2FLY65000 XNUMX óra.79mA9Mutató2652.210€25.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMC4 miniatűr lámpa 356 4.76w G3 1/2 28V - 10 db-os csomag
€16.40 /csomag