Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 22FJ03 Akkus kézi lámpa 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW

LUMAPRO 22FJ03 Akkus kézi lámpa 64 Srfc Metric Led 120V

Raktáron
Tétel: AB6UVW Modell: 22FJ03
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
€168.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető kézilámpa
erősítők0.22
színekPiros / fekete
VezetékhosszVezeték nélküli
HandleEgyenes
Magasság14.13 "
Ház Dia.2-1 / 4 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts3.8
Hossz14.125 "
LencsékPolikarbonát
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésHorog
Áramforrás120 VAC
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)42.49
Hajószélesség (cm)10.49
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLumensÁramforrásÁr
LUMAPRO 40KG17 újratölthető kézi lámpa LED 3W fekete lila | AH9MUK 40 KG171FeketeLED / UV3.010.5 "240100 - 240 VAC€161.23
LUMAPRO 52YK80 LED újratölthető kézi lámpa, 3 lámpa watt, vezeték nélküli vezeték hossza, fekete/szürke | CD2LLX 52YK800.5Fekete / szürkeLED315 "3006 VDC€65.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 22FJ03 Akkus kézi lámpa 64 Srfc Metric Led 120V
€168.09 /Mértékegység