Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 40KG17 újratölthető kézi lámpa LED 3W fekete lila | AH9MUK

LUMAPRO 40KG17 újratölthető kézi lámpa LED 3W fekete lila

Raktáron
Cikkszám: AH9MUK Modell: 40KG17

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€161.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető kézilámpa
erősítők1
színekFekete
VezetékhosszVezeték nélküli
HandleEgyenes
Ház Dia.1-23 / 64 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaLED / UV
Lámpa Watts3.0
Hossz10.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Lumens240
NEMA Plug konfiguráció1-15P
NEMA foglalat konfigurálása1-15R
Áramforrás100 - 240 VAC
Névleges élet50,000 XNUMX óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLumensÁramforrásÁr
LUMAPRO 22FJ03 Akkus kézi lámpa 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW 22FJ030.22Piros / feketeLED3.814.125 "-120 VAC€168.09
LUMAPRO 52YK80 LED újratölthető kézi lámpa, 3 lámpa watt, vezeték nélküli vezeték hossza, fekete/szürke | CD2LLX 52YK800.5Fekete / szürkeLED315 "3006 VDC€65.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 40KG17 újratölthető kézi lámpa LED 3W fekete lila
€161.23 /Mértékegység