NORTON ABRASIVES Szárnyas kerék szárral


Szűrő
Csiszolóanyag: Alumínium-oxid , Csiszolóanyag típusa: Nem szőtt , Max. FORDULAT: 12,000 , Szár mérete: 1 / 4 " , Szár típusa: Egyenes , Szélesség: 1"
StílusModellÁtmérőFokozatCsikorogÁr (ÁFA nélkül)
A
66261051717
2"Nagyon finom320€36.91
A
66261051718
3"közepes120€49.15
A
66261051719
3"Nagyon finomNagyon finom€49.15

Szárnyas kerék szárral

A szárral ellátott Norton Abrasives lapos kerekek a legalkalmasabbak a precíz szemcsekeverési és tisztítási alkalmazásokhoz. Alumínium-oxid szemcsés csiszolóanyagokkal rendelkeznek, amelyek masszív gyantakötést és szalagot tartalmaznak, amely automatikusan elhasználódik, és folyamatosan szabaddá teszi a friss csiszolóanyagokat. Ezek a nem szőtt lapos kerekek kényelmesen alkalmazkodnak bármilyen alakhoz vagy kontúrhoz, és 2 és 3 hüvelykes átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?