Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U557 Miniatűr lámpa 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ

LUMAPRO 21U557 Miniatűr lámpa 327 T1 3/4 28v

Raktáron
Tétel: AB6JWQ Modell: 21U557

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet4000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős törpe karimás
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz0.63 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám327
Feszültség28
Watts1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos életAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U498 Miniatűr lámpa 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 XNUMX óra.2 tűs (M-23)--0.61 "Mutató73871€4.24
LUMAPRO 21U525 miniatűr lámpa 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 XNUMX óra.Üvegék W2.1--0.8 "Mutató851€2.09
LUMAPRO 21U564 Miniatűr lámpa 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Mutató3851€2.76
LUMAPRO 21U566 Miniatűr lámpa 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás--0.63 "Mutató3871€2.49
LUMAPRO 21U567 Miniatűr lámpa 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)--0.63 "Mutató3881€2.54
LUMAPRO 2FMH2 miniatűr lámpa 334 1w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VPB 2FMH214000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)40mA40.63 "Repülőgép33410€24.96
LUMAPRO 2FMH6 miniatűr lámpa 385 1w T1 3/4 28v - 10 db-os csomag | AB9VPF 2FMH6110,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás40mA140.63 "Mutató38510€27.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U557 Miniatűr lámpa 327 T1 3/4 28v
€2.80 /Mértékegység