DAYTON Nem világító választókapcsoló működtetők, 2 állású


Szűrő
Akció: Fenntartva / karbantartva , Drágakőfoglalat: króm , Szín: Fekete , IP besorolás: Nem értékelt , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X , Operator Color: Fekete , Méret: 22mm
StílusModellAlapanyagKulcsszámAnyagAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G285
Fém455krómKulcsos€28.28
B
30G280
MűanyagNincs kulcsMűanyagFogantyú€24.74

Nem világító választókapcsoló működtetők, 2 állású

Dayton non-illustrated selector switch operators are designed to select multiple and different settings on equipment. These switch operators allow selection between 2 operation positions and are ideal for use with contact blocks, mounting bases and LED modules. They are NEMA 1, 2, 3 4 and 4X rated, preventing the ingress of solid foreign objects, water, and ice in indoor and outdoor environments. These switch operators are operated via a key and are also available in non-key variants.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?