SPEEDAIRE Sebességszabályozó kipufogók


Szűrő
Szerelőanyag: Sárgaréz , Funkció: Csökkenti a zajt, szabályozza a hengerek vagy a légszerszámok sebességét , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 300 F , mikron: 40 , Típus: Pneumatikus
StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1EJU6
1-1 / 16 "2.375 "€26.89
A
1EJU7
1-5 / 16 "2.5 "€41.29
A
1EJU2
1 / 2 "1 5 / 16 "€8.16
A
1EJU5
7 / 8 "2"€15.18
A
1EJU3
9 / 16 "1 9 / 16 "€9.59
A
1EJU4
11 / 16 "1.625 "€11.63

Sebességszabályozó kipufogók

A SPEEDAIRE sebességszabályozó hangtompítókat az üzemi levegőhengerek és szerszámok fordulatszámának beállítására tervezték a levegőszelep kipufogónyílásain lévő légáramlás szabályozásával. A működési sebesség fenntartása érdekében ellenanyával vannak felszerelve. Ezek a hangtompítók sárgaréz szerkezetűek, és szinterezett bronzból készült karmantyúval rendelkeznek, hogy csökkentsék a távozó levegő zaját. Válasszon a kipufogónyílás áramlásszabályozóinak széles választékából, amelyek 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 és 1/2 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?