Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F176 Accy Track 2. szakasz láb | AA2EMH

LUMAPRO 10F176 Accy Track 2. szakasz láb

Cikkszám: AA2EMH Modell: 10F176
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

6.871Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPályavilágítás szakasz
színekFekete
FunkcióTápellátás a pályafutás indításához
Magasság0.688 "
Ház anyagaNehéz nyomtávú alumínium
Hossz20 1 / 8 "
Max. Teljesítmény2400 W
FelszerelésFelület vagy Medál
típus2 ft.
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)51.12
Hajószélesség (cm)3.49
HS-kód9405994090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egyedi vagy folyamatos soros rögzítés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F176 Accy Track 2. szakasz láb
6.871€ /Mértékegység