MAIN FILTER INC. Hidraulika szűrők, üveg, 10 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Üveg , Szűrőbesorolás: 10 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Cérna: M6
StílusModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0617808
-0.41 "4.96 "17.723.62 "4.96 "€129.43
ajánlatkérés
B
MF0221951
-0.728 "4.37 "-16.02 "2.441 "4.37 "€93.19
ajánlatkérés
C
MF0347391
-2.34 "4.65 "23.542.34 "4.65 "€215.20
ajánlatkérés
D
MF0342754
--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€75.49
ajánlatkérés
E
MF0270182
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "€40.24
ajánlatkérés
E
MF0270181
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "€40.24
ajánlatkérés
E
MF0270180
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "€40.24
ajánlatkérés
F
MF0262555
--3.07 "7.8 "1.7 "3.07 "€55.49
ajánlatkérés
E
MF0258161
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "€40.24
ajánlatkérés
G
MF0228258
-1.85 "3.878 "18.6221.594 "3.878 "€125.36
ajánlatkérés
H
MF0222186
-3.35 "5.12 "11.023.35 "5.12 "€91.15
ajánlatkérés
I
MF0613455
--3.66 "-9.25 "1.99 "3.66 "€108.66
ajánlatkérés
J
MF0616987
--1.969 "Viton2.99 "Viton0.965 "1.969 "€54.40
ajánlatkérés
K
MF0613433
--2.87 "-12.52 "1.38 "2.87 "€84.68
ajánlatkérés
L
MF0613428
--1.969 "-4.213-1.083 "2.047 "€54.65
ajánlatkérés
M
MF0613422
--1.65 "-3.54 "0.9 "1.65 "€35.32
ajánlatkérés
N
MF0613398
--2.72 "Viton5.04 "Viton1.35 "2.72 "€52.97
ajánlatkérés
O
MF0613394
-1.22 "2.01 "1.34 "1.22 "2.01 "€57.75
ajánlatkérés
P
MF0613362
-1.9 "3.72 "24.721.8 "3.72 "€234.60
ajánlatkérés
Q
MF0613355
--2.44 "6.06 "1.27 "2.44 "€62.30
ajánlatkérés
R
MF0192004
--2.09 "Viton6.26Viton0.96 "2.09 "€51.21
ajánlatkérés
S
MF0616759
-3.8 "5.65 "Viton19.02Viton3.76 "5.65 "€380.18
ajánlatkérés
J
MF0616985
--1.969 "Viton2.99 "Viton0.965 "1.969 "€54.40
ajánlatkérés
J
MF0616989
--1.969 "Viton2.99 "Viton0.965 "1.969 "€54.40
ajánlatkérés
T
MF0613284
--5.354 "14.2913.13 "5.748 "€124.92
ajánlatkérés
T
MF0028859
--5.354 "14.2913.13 "5.748 "€124.92
ajánlatkérés
D
MF0007480
--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€75.49
ajánlatkérés
U
MF0585765
-1.77 "2.83 "-13.78 "-0.33 "2.83 "€67.22
ajánlatkérés
V
MF0615815
-2.7 "4.86 "Viton16.2 "Viton-4.49 "€240.24
ajánlatkérés
W
MF0034197
--3.07 "5.91 "1.08 "3.07 "€111.00
ajánlatkérés
X
MF0034169
-0.33 "2.17 "-5.35 "1.13 "2.17 "€70.11
ajánlatkérés
Y
MF0615667
--2.36 "-7.83 "Viton1.28 "2.36 "€118.57
ajánlatkérés
I
MF0587296
--3.66 "-9.25 "1.99 "3.66 "€108.66
ajánlatkérés
P
MF0587287
-1.9 "3.72 "24.721.8 "3.72 "€234.60
ajánlatkérés
I
MF0615039
--3.66 "-9.25 "1.99 "3.66 "€108.66
ajánlatkérés
T
MF0587277
--5.354 "14.2913.13 "5.748 "€124.92
ajánlatkérés
Z
MF0385164
--1.969 "-8.15-1.083 "2.047 "€58.86
ajánlatkérés
A1
MF0026406
--1.79 "4.09 "0.81 "1.79 "€90.81
ajánlatkérés
S
MF0585793
-3.8 "5.65 "Viton19.02Viton3.76 "5.65 "€380.18
ajánlatkérés
E
MF0615017
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "€40.24
ajánlatkérés
B1
MF0614932
--1.77 "-8.74 "Viton1.03 "1.77 "€32.96
ajánlatkérés
Y
MF0491333
--2.36 "-7.83 "Viton1.28 "2.36 "€118.57
ajánlatkérés
A
MF0617804
-0.41 "4.96 "17.723.62 "4.96 "€129.43
ajánlatkérés
C1
MF0617785
--4.01 "-7.78Viton2.01 "4.01 "€86.19
ajánlatkérés
C1
MF0617784
--4.01 "-7.78Viton2.01 "4.01 "€86.19
ajánlatkérés
D1
MF0617207
--1.79 "-7.4 "Viton0.81 "1.79 "€55.83
ajánlatkérés
E1
MF0617076
-1.89 "3.72 "Viton21.81 "Viton1.89 "3.72 "€146.41
ajánlatkérés
F1
MF0616648
-1.81 "2.91 "-8.74 "--2.91 "€61.38
ajánlatkérés
G1
MF0616581
-1.24 "3.68 "-14.8 "2.26 "3.68 "€171.54
ajánlatkérés
H1
MF0029745
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "€84.04
ajánlatkérés
H
MF0222332
-3.35 "5.12 "11.023.35 "5.12 "€91.15
ajánlatkérés
B
MF0348070
-0.728 "4.37 "-16.02 "2.441 "4.37 "€93.19
ajánlatkérés
S
MF0616762
-3.8 "5.65 "Viton19.02Viton3.76 "5.65 "€380.18
ajánlatkérés
I1
MF0347440
--2.51 "9.13 "1.12 "2.51 "€93.35
ajánlatkérés
S
MF0616760
-3.8 "5.65 "Viton19.02Viton3.76 "5.65 "€380.18
ajánlatkérés
D
MF0342755
--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€75.49
ajánlatkérés
G1
MF0281376
-1.24 "3.68 "-14.8mm2.26 "3.68 "€171.54
ajánlatkérés
J1
MF0270168
--1.85 "Viton8.031 "Viton0.764 "1.85 "€100.02
ajánlatkérés
K1
MF0257868
--3.898 "-10.19Viton1.595 "3.898 "€80.34
ajánlatkérés
B
MF0223734
-0.728 "4.37 "-16.02 "2.441 "4.37 "€93.19
ajánlatkérés
B
MF0222259
-0.728 "4.37 "-16.02 "2.441 "4.37 "€93.19
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?