Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 mozgásvezérlő csatlakozó, 5/16 x 5/16 hüvelyk furatátmérő, 6 hüvelyk névleges nyomaték, alumínium | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 mozgásvezérlő csatlakozó, 5/16 x 5/16 hüvelykes furatátmérő, 6 hüvelyk névleges nyomaték, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9FVA Modell: ADB3.5 5/16 x5/16Kereszthivatkozás: 1CYD2 / 76837
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
€100.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A5/16 "X 5/16"
B furat5/16 "X 5/16"
Fura Dia.5/16 x 5/16 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB3.5
Csatolás típusaDupla gerenda
befejezeloxált
Hub Dia.0.626 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül6.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat8mm
Max. Furat8.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat5mm
Névleges nyomaték6.2 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.626 "
Teljes hossz25.4mm
Párhuzamos eltolódás0.008 "
Csavar méretM2.5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretADB3.5
StílusDupla gerendás bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték6.2 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616995090
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 mozgásvezérlő csatlakozó, 5/16 x 5/16 hüvelykes furatátmérő, 6 hüvelyk névleges nyomaték, alumínium
€100.27 /Mértékegység