BUSSMANN LET sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , Testforma: Patronpengék biztosítékai , DC feszültség névleges: 150 VDC , Átmérő: 26.2mm , Biztosíték mérete / csoport: BS88 , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 56mm , Mfr. Sorozat: KIADÓ , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű félvezető biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Szélesség: 17.7mm
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
16LET
16A-240 VAC€61.56
B
35LET
35A200kA240 VAC€50.13
C
63LET
63A-220 VAC€97.98
D
100LET
100A3.8kA240 VAC€68.25
E
160LET
160A200kA240 VAC€79.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?