DAYTON Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 150 psi


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségMűvelet típusaSzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
1A575
1.5 "Akár 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€79.72
A
2CZZ1
1.187 "Akár 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€98.86
B
1A576
2.75 "61.6-226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psiPilóta üzemeltetése5 / 8 "€163.21
B
1A577
2.75 "79.2-292 scfm3.601 / 2 "8.0-43.8 gpm5 psiPilóta üzemeltetése5 / 8 "€158.45

Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 150 psi

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetű, Buna N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak, és akár 2 °F-os folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni. Ezek az alaphelyzetben zárt szelepek közvetlen működésű vagy előtétműködtetéssel nyitják és zárják a szelepet. szelepek. Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles választékából, hogy illeszkedjen az 180/1, 8/1, 4/3 és 8/1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?