SANDVIK COROMANT Cserélhető fúróhegyek, acél ház, csavaros bilincs rögzítés


Szűrő
Chip Breaker: MM , Bevonat: PVD AlTin , Vágási irány: Jobb kéz , Fokozat: 2234 , Szerelési mód: Csavaros szorító , élek száma: 0 , Stílus: CoroDrill 870 , Munkadarab anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellANSI számHelyezze be a méretetÁr (ÁFA nélkül)
A
870-1110-8-MM 2234
870-1110-8-MM 22340.437 "€187.71
A
870-1350-13-MM 2234
870-1350-13-MM 22340.531 "€204.69
A
870-1400-14-MM 2234
870-1400-14-MM 22340.551 "€106.34
A
870-1420-14-MM 2234
870-1420-14-MM 22340.559 "€114.22
A
870-1429-14-MM 2234
870-1429-14-MM 22340.562 "€219.68

Cserélhető fúróhegyek, acél ház, csavaros bilincs rögzítés

A Sandvik CoroDrill 870 sorozatú fúróhegyek nagy áthatolást és minőségi lyukakat biztosítanak. Ezek az egységek cserélhető hegycserét kínálnak a maximális furatkészítési teljesítmény érdekében, 12 és 20.90 mm közötti tartományban. Új vágóél-geometriával rendelkeznek az alacsony forgácsolási erők elérése érdekében, a fúróhornyos kialakítás a jó forgácskezelés érdekében, valamint a fúrótest és a hegy közötti nagy pontosságú interfész a nagyobb szerszámstabilitás érdekében. Egyes modellek többrétegű TiAIN-bevonatú (titán-alumínium-nitrid) bevonattal rendelkeznek a fokozott élvonal-forgácsolás és a visszamaradó feszültség csökkentése érdekében, valamint kopásállóságot és kopásállóságot biztosítanak. Válasszon a fúróhegyek egy sorából, amelyek 0.440 és 1.049 hüvelyk közötti lapkaméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?