Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476837 Mozgásvezérlő csatlakozó, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Raktáron
Cikkszám: CM7YWR Típus: 68514476837
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
€205.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret5 / 16 "
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteADB3.5
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)0.40 oz.
befejezEloxált alumínium
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.256 "
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Furat0.315 "
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat0.197 "
Tehetetlenségi nyomaték0.0010 font négyzetméterben
Névleges nyomaték6.20 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.626 "
Teljes hossz1.000 "
Párhuzamos eltolódás0.008 "
Series ofADB sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség2584 in.-lbs./rad
kötet0.39188 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaBore AB furatHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514476847 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/8 x 5/8 furatban | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Alumínium3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476858 Kuplung kettős gerenda, 3/4 x 3/4 furatban | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476839 Csatlakozó dupla gerenda, 1/4 x 3/8 furatban | AM8RVA 76839 68514476839Alumínium-------€225.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476842 Kuplung kettős gerenda, 3/8 x 3/8 furatban | AN3RFZ 76842 68514476842Alumínium3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476849 Dupla gerenda tengelykapcsoló, ADB6 tengelykapcsoló mérete, 1/2 x 5/8 hüvelykes furatméret | CH9ABF 68514476849Alumínium1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 fok-10,000 rpm-€389.28
LOVEJOY 68514476830 mozgásvezérlő csatlakozó, 3.50 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YPZ 68514476830Alumínium--0.209 "5 fok0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
LOVEJOY 68514476833 mozgásvezérlő csatlakozó, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQA 68514476833Alumínium--0.209 "7 fok0.250 "10000 rpm0.118 "€205.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476837 Mozgásvezérlő csatlakozó, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség
€205.14 /Mértékegység