THOMSON Golyós persely


A Thomson Super Smart Ball Bushing csapágyak csökkentik a súrlódást az edzett acél tengely szabad lineáris mozgása érdekében. Alacsony súrlódási tényezőjük alkalmassá teszi kis motorokhoz, szíjakhoz és hajtóművekhez.

Szűrő
Terhelhetőség: 2200 , Anyaga: Delrin , Temp. Hatótávolság: 0-185 F , Típus: Zárva
StílusModellFura Dia.Belül Dia. MegértésHosszDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
SSU10
0.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€81.41
B
SSU10WW
0.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€87.19
A
SSU16
1"+/- ,0012.25 "1.563 "€155.37
A
SSEM16WW
16mm+ .01136 "26mm€98.56
A
SSEM16
16mm+ .01336 "26mm€97.57

Golyós persely

A Thomson golyós perselyeket a lineáris mozgású tengelyek támogatására használják, és polimer rögzítőkkel és külső hüvelyekkel rendelkeznek a csendes, sima és alacsony súrlódású lineáris mozgás érdekében (a súrlódási együttható akár 0.001). Önbeálló tulajdonsággal vannak beépítve az optimalizált terheléselosztás érdekében a golyópályák között, és biztosítják a tengely folyamatos mozgását. Ezek a Super Ball Bushing csapágyak továbbá átmérős illeszkedést biztosítanak, ha enyhén nem kerek házakra szerelik őket, és 6-szor nagyobb teherbírást vagy 216-szor nagyobb menetteljesítményt kínálnak a Thomson hagyományos acél lineáris golyós perselyeihez képest. Válasszon a zárt golyós perselyek széles választékából, amelyek 0.625 és 1.000 hüvelykes / 16 mm-es furatátmérőben kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Thomson csapágyak külső hüvelye és golyós rögzítője Delrin (polioximetilén) anyagból készült a szilárdság és a méretstabilitás érdekében.
  • Golyóik krómacélból készültek a nagy teherbírás és a kopás- és korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a Super Smart Ball Bushing csapágyak önbeálló képességgel rendelkeznek, így akár 0.5 fokos per inch-ig pótolják a tökéletlen telepítést.
  • Csapágylemezeik sugárirányban mozognak, hogy megakadályozzák a 60 Case LinearRace tengelyhez képesti elferdülést.

Szabványok és jóváhagyások

  • RoHS
  • REACH

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek a csapágyaknak a maximális üzemi hőmérséklete?

185 ° F.

Ezek a csapágyak jobbak, mint a hagyományos lineáris golyóscsapágyak?

A Thompson Super Smart Ball Bushing csapágyak hatszor nagyobb teherbírással rendelkeznek, mint a hagyományos lineáris golyóscsapágyak.

Hogyan illeszkednek ezek a csapágyak beszerelés után?

Csapágylemezük külső felületi sugara kisebb, mint a precíziós gyűrű belső sugara. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a lemez egyenletesen ossza el a terhelést mindkét golyópályán, és minimalizálja a ház furatának és tengelyének elhajlását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?