Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476849 Kettős gerenda tengelykapcsoló, ADB6 csatlakozóméret, 1/2 x 5/8 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: CH9ABF Típus: 68514476849
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
€389.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
B furat1 / 2 "x 5 / 8"
Fura Dia.1 / 2 "x 5 / 8"
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteADB6
Csatolás típusaKettős gerenda tengelykapcsoló
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás7 fok
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10,000 rpm
Névleges nyomaték38 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.252 "
Teljes hossz2.252 "
Csavar méretM4
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Nyomaték38 hüvelyk-font.
Torziós merevség15266 in.-lbs./rad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.05

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaBore AB furatHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514476847 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/8 x 5/8 furatban | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Alumínium3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476858 Kuplung kettős gerenda, 3/4 x 3/4 furatban | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476839 Csatlakozó dupla gerenda, 1/4 x 3/8 furatban | AM8RVA 76839 68514476839Alumínium-------€225.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476842 Kuplung kettős gerenda, 3/8 x 3/8 furatban | AN3RFZ 76842 68514476842Alumínium3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476830 mozgásvezérlő csatlakozó, 3.50 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YPZ 68514476830Alumínium--0.209 "5 fok0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
LOVEJOY 68514476833 mozgásvezérlő csatlakozó, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQA 68514476833Alumínium--0.209 "7 fok0.250 "10000 rpm0.118 "€205.14
LOVEJOY 68514476834 mozgásvezérlő csatlakozó, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YQB 68514476834Alumínium3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 fok0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476849 Kettős gerenda tengelykapcsoló, ADB6 csatlakozóméret, 1/2 x 5/8 hüvelykes furat
€389.28 /Mértékegység