QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hosszú osztó


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Polisztirol
StílusModellMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LD1285
4"11 "€62.76
A
LD1265
4"11 "€51.53
B
LD965
4"8"€79.07
C
LD1496
5.5 "11.5 "€62.78
D
LD1867
6"16.25 "€79.50
D
LD1887
6"16.25 "€79.22

Hosszú osztó

A Quantum Storage Systems hosszelválasztóit gyorstárolásra tervezték a jobb hatékonyság és szervezés érdekében. Ezek az egységek megkönnyítik a rekeszek létrehozását a konténerekben és rekeszekben, hogy maximalizálják a tárolórendszerek és a külön tárolt tárgyak használatát. Válasszon a hosszelválasztók széles kínálatából, amelyek 8 és 16.25 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók Raptor Supplies. Kínálunk is elválasztók átlátszó kihajtható és MAGNUM tárolóval használható több tárgy tárolására kevesebb helyen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?