LOVEJOY 68514476488 Univerzális csukló, 1.500 hüvelyk átmérő, 4.25 hüvelyk hosszúság, 7920 hüvelyk font törési nyomaték

Tétel: CM7YPQ Típus: 68514476488
€479.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.180 "
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaNégyzet furat
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony méreteCsaplyukak
Ízület típusaD-Type
KulcsnyílásCsaplyukak
Főcsap magassága (E méret)2.12 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.500 "
Teljes hossz4.25 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretD10B
Statikus törési nyomaték7920 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet9.56250 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514416226 kardáncsukló, hossz 1.75 hüvelyk, acél | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Nincs Keyway0.38 "1.75 "0.56 "110 hüvelyk-font.Acél-€80.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416235 kardáncsukló, hossz 2 hüvelyk, acél | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Nincs Keyway0.5 "2"0.62 "378 hüvelyk-font.Acél-€92.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416259 kardáncsukló, hossz 2.25 hüvelyk, acél | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Nincs Keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416289 kardáncsukló, hossz 2.68 hüvelyk, acél | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Nincs Keyway0.75 "2.68 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416346 kardáncsukló, hossza 3 hüvelyk, acél | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Nincs Keyway0.88 "3"0.88 "1176 hüvelyk-font.Acél-€100.02
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514446036 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Nincs Keyway1"3.38 "1"1560 hüvelyk-font.Acél-€108.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416363 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Nincs Keyway1"3.38 "1"1560 hüvelyk-font.Acél-€108.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476488 Univerzális csukló, 1.500 hüvelyk átmérő, 4.25 hüvelyk hosszúság, 7920 hüvelyk font törési nyomaték
€479.57 /Mértékegység