LOVEJOY 68514446036 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE

LOVEJOY 68514446036 Univerzális csukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél

Tétel: AK3WXQ Típus: 68514446036kereszthivatkozás: 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE
€130.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1"
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa5 / 8 "x 5 / 8"
Kocka hüvelyk3.38 Cu. Ban ben
Ízület típusaD Típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.68 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1"
Teljes hossz3.38 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretD6B
Statikus törési nyomaték1560 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet3.38 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514416226 kardáncsukló, hossz 1.75 hüvelyk, acél | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Nincs Keyway0.38 "1.75 "0.56 "110 hüvelyk-font.Acél-€80.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416235 kardáncsukló, hossz 2 hüvelyk, acél | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Nincs Keyway0.5 "2"0.62 "378 hüvelyk-font.Acél-€92.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416259 kardáncsukló, hossz 2.25 hüvelyk, acél | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Nincs Keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416289 kardáncsukló, hossz 2.68 hüvelyk, acél | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Nincs Keyway0.75 "2.68 "0.88 "768 hüvelyk-font.Acél-€81.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416346 kardáncsukló, hossza 3 hüvelyk, acél | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Nincs Keyway0.88 "3"0.88 "1176 hüvelyk-font.Acél-€100.02
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416363 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Nincs Keyway1"3.38 "1"1560 hüvelyk-font.Acél-€108.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514416431 kardáncsukló, hossza 3.5 hüvelyk, acél | AK3WXW D-7B 685144164319 / 16 "Nincs Keyway1.12 "3.5 "1"2880 hüvelyk-font.Acél-€130.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514446036 Univerzális csukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél
€130.85 /Mértékegység