STENS Nagy teherbírású fűrészlapok


Szűrő
Hossz: 9"
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
375360
W 2" Vastagság .105 Középső furat 1/2"€8.78
B
375489
W 2" Vastagság .110 Középső furat 1/2"€11.04
C
375030
W 2" Vastagság .155 Középső furat 1/2"€9.43
D
375147
W 2" Vastagság .155 Középső furat 5/8"€8.99
E
375006
W 2-1 / 2 "vastagság .105 középső furat 1/2"€10.13

Nagy teherbírású fűrészlapok

A Stens élvágó pengék kompatibilisek az ECHO élvágókkal/gyepvágókkal, hogy szépen levágják a járdák, sétányok vagy szegélyszegélyek széleit a füves pázsit körül. Ezek a 9 hüvelyk széles pengék nagy szilárdságú acélból készültek, és mindkét oldalon kihegyezett élekkel rendelkeznek (egyes modellek), a tisztább és élesebb vonalak érdekében, mint a fogazott pengék. Válasszon a csere élvágó pengék széles választékából, amelyek 1/2 és 5/8 hüvelykes középső furatátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?