PRO-LINE Sárgaréz teljes portos gömbcsap, FPT x FPT


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Teljes kikötő , Kapcsolat típus: FPT x FPT , Fogantyú anyaga: Dacromet bevonatú acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Kovácsolt sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 300 fokig F , Szelep szerkezete: Labda
StílusModellTeljesítésCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
107-402NL
MSS SP-110, WW-V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes3 / 8 "€23.08
A
107-401NL
MSS SP-110, WW V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes1 / 4 "€19.58
A
107-403NL
MSS SP-110, WW V-35, II. Típus, A osztályú 3. stílus, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ólommentes1 / 2 "€26.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?