Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476353 agy, 1.57 hüvelyk átmérő, 2.6 hüvelyk hosszúság, 0.470 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: CM7YNU Típus: 68514476353

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.20 fok
FuratSzilárd
Térfogatméret3 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ19
Csatolás típusaCJ
G dimension0.630 "
HD dimenzió1.260 "
U méret0.790 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.080 "
Hub stílusA
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.980 "
AnyagPor fém
Max. Axiális elmozdulás0.0470 "
Max. Furat0.750 "
Max. Sugárirányú torzulás080 "
Max. Sebesség14000 rpm
Max. forgatónyomaték177 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték88 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.57 "
A csatolás teljes hossza2.6 "
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.390 "
Pók külső átmérője1.570 "
Pókvastagság (W méret)0.470 "
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet1.55585 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462030 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38/45 tengelykapcsoló méret, 1-3/4 x 3/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 28/38 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514461984 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 14/16 tengelykapcsoló méret, 5/16 kulcshorony nélkül | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Nincs KeywayB1.18 "1.38 "-CJ€32.32
LOVEJOY 68514462016 Pofa-csatlakozó agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 1 hüvelyk, porított fém | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462014 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 0.750 hüvelyk furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462009 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ24 méretű, 1 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, porított fém | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462019 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 1.375 hüvelykes furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476353 agy, 1.57 hüvelyk átmérő, 2.6 hüvelyk hosszúság, 0.470 hüvelyk vastagság
€36.55 /Mértékegység