Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZP 0555114

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6QZP Modell: LFFBVS-3C 1 1/2Kereszthivatkozás: 0555114
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
€82.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
típuskészlet
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖsszeállítotttest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-NemÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú1"400 F fok-40 fok F1"€65.69
WATTS LFFBVS-3C 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2készletNemÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú2"400 fok. F-40 fok F2"€126.45
WATTS LFFBVS-3C 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 400 psi | BY9XAX 0555117 LFFBVS-3C 3Szelep a tartozékhozNemÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú3"400 F fok-40 fok F3"€446.80
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Szelep a tartozékhozNemÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú2-1 / 2 "400 F fok-40 fok F2-1 / 2 "€324.30
WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4készletNemÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézKar fogantyú1 1 / 4 "400 fok. F-40 fok F1-1 / 4 "€56.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€82.10 /Mértékegység