LOVEJOY 68514456678 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 24.95 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YGG Típus: 68514456678

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret5mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteEC075
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)15 g
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül6mm
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat6mm
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat4mm
Tehetetlenségi nyomaték24.9500 font négyzetméterben
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.19mm
Teljes hossz23.000mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Series ofEC sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség119.40 in.-lbs./rad
kötet0.50691 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTengelyirányú eltérésBore AHossz a furaton keresztülMax. FuratMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514456700 Egysugaras tengelykapcsoló, 12 x 12 mm furattal | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 hüvelyk-font.€153.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456676 gerenda bilincs csatlakozó, SX110-6 csatlakozóméret, 19 mm külső átmérőjű, acél | AN7DQZ 56676 / EC075 GERENDA 4MM X 4MM CSATLAKOZÁS 68514456676Eloxált alumínium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 In.Lbs.€118.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456668 Gerendabilincs csatlakozó, 13 mm külső átmérő, 19 mm hosszú, eloxált alumínium | AN9BEU 56668 / EC050 GERENDA 3MM X 3MM 68514456668Eloxált alumínium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 In.Lbs.€109.91
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456688 Gerendabilincs csatlakozó, 25 mm külső átmérő, 32 mm hosszú, eloxált alumínium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688Eloxált alumínium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456680 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 24.95 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGH 68514456680eloxált± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456690 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGL 68514456690eloxált± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456692 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGM 68514456692eloxált± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456678 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 24.95 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség