LOVEJOY 68514456668 Gerendabilincs csatlakozó, 13 mm külső átmérő, 19 mm hosszú, eloxált alumínium | AN9BEU 56668 / EC050 GERENDA 3MM X 3MM

LOVEJOY 68514456668 gerendabilincs csatlakozó, külső átmérő 13 mm, hossz 19 mm, eloxált alumínium

Tétel: AN9BEU Típus: 68514456668Kereszthivatkozás: 56668 / EC050 BEAM 3MM X 3MM
€132.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.01 "
Bore A3mm
B furat3mm
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteES050
befejezEloxált alumínium
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül3mm
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat4.77mm
Max. Működési hőmérséklet200 ° F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat3 mm
Tehetetlenségi nyomaték2.73 Lbs.Sq.In.
Névleges nyomaték1.8 In.Lbs.
Dia kívül.13mm
Teljes hossz13mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
StílusSzorítócsavar
Torziós merevség42.8 In.Lbs./Rad
típusEgysugaras tengelykapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTengelyirányú eltérésBore AHossz a furaton keresztülMax. FuratMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514456700 Egysugaras tengelykapcsoló, 12 x 12 mm furattal | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 hüvelyk-font.€153.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456676 gerenda bilincs csatlakozó, SX110-6 csatlakozóméret, 19 mm külső átmérőjű, acél | AN7DQZ 56676 / EC075 GERENDA 4MM X 4MM CSATLAKOZÁS 68514456676Eloxált alumínium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 In.Lbs.€118.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456688 Gerendabilincs csatlakozó, 25 mm külső átmérő, 32 mm hosszú, eloxált alumínium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688Eloxált alumínium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456678 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 24.95 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGG 68514456678eloxált± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456680 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 24.95 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGH 68514456680eloxált± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456690 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGL 68514456690eloxált± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456692 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YGM 68514456692eloxált± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456668 gerendabilincs csatlakozó, külső átmérő 13 mm, hossz 19 mm, eloxált alumínium
€132.99 /Mértékegység