LOVEJOY 68514456644 Mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YFX Típus: 68514456644

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret3 / 8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES100
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)1.10 oz.
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.276 "
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat0.394 "
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat0.236 "
Tehetetlenségi nyomaték86.8000 font négyzetméterben
Névleges nyomaték11 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.984 "
Teljes hossz0.984 "
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Series ofES sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség286.50 in.-lbs./rad
kötet0.95276 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérésBore AMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY 68514456620 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 hüvelyk-font.--€109.91
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458292 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 0.9840 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458298 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 1.1020 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456628 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456632 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456642 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456652 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 17 hüvelyk lbs nyomaték, 1.102 hüvelyk átmérő, 148.99 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "1.102 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456644 Mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség