LOVEJOY 68514458298 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 1.1020 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16

LOVEJOY 68514458298 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 1.1020 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium

Tétel: AN9DAP Típus: 68514458298Kereszthivatkozás: 58298 / EC112-5/16X5/16
€186.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.01 "
Bore A0.313 "
B furat0.313 "
Szorító csavar mérete6-32
Csatlakozó méreteEC112
befejezEloxált alumínium
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.433 "
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat0.472 "
Max. Működési hőmérséklet200 ° F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat0.315 "
Tehetetlenségi nyomaték207.08 Lbs.Sq.In.
Névleges nyomaték17 In.Lbs.
Dia kívül.1.102 "
Teljes hossz1.496 "
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Méret5 / 16 "
StílusSzorítócsavar
Torziós merevség409.3 In.Lbs./Rad
típusEgysugaras tengelykapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérésBore AMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY 68514456620 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 hüvelyk-font.--€109.91
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458292 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 0.9840 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456628 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456632 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "0.748 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456642 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456644 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456652 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 17 hüvelyk lbs nyomaték, 1.102 hüvelyk átmérő, 148.99 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "1.102 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458298 Befogható gerenda tengelykapcsoló, 1.1020 hüvelykes külső átmérőjű, eloxált alumínium
€186.30 /Mértékegység