LOVEJOY 68514445200 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB

LOVEJOY 68514445200 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk

Tétel: AK6ZXU Típus: 68514445200Kereszthivatkozás: 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB
€640.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF22
FD méret3.94 "
FOD méret5.91 "
Dinamikus torziós merevség79600 In.Lbs./Rad
Hub Dia.2.76 "
Hossz a furaton keresztül1.97 "
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Furat2.63 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08 "
Max. Sebesség6000 rpm
Min. Furat0.81 "
Névleges nyomaték2430 In.Lbs.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Durva törzsfurat mérete0.71 "
Parti keménység60A
Sebesség6000 rpm
Statikus szögmerevség106 In.Lbs./Deg.
Statikus axiális merevség2860 Lbs./In.
Statikus radiális merevség7420 Lbs./In.
StílusKarima
SzálM12
típusTorziós
Feltekerési szög max. Nyomaték7.5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozó méreteFD méretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDurva törzsfurat méreteÁr
LOVEJOY 68514424501 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.59 hüvelyk | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424503 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424505 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424509 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,143.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424511 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424513 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 1.18 hüvelyk | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424499 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.47 hüvelyk | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445200 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk
€640.03 /Mértékegység