LOVEJOY 68514424509 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB

LOVEJOY 68514424509 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk

Tétel: AK6ZYW Típus: 68514424509Kereszthivatkozás: 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB
€1,383.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF30
FD méret5.51 "
FOD méret7.87 "
Dinamikus torziós merevség69000 In.Lbs./Rad
Hub Dia.3.94 "
Hossz a furaton keresztül2.6 "
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Furat3.75 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08 "
Max. Sebesség4000 RPM
Min. Furat1"
Névleges nyomaték4400 In.Lbs.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Durva törzsfurat mérete0.98 "
Parti keménység60A
Sebesség4000 RPM
Statikus szögmerevség80 In.Lbs./Deg.
Statikus axiális merevség1090 Lbs./In.
Statikus radiális merevség4280 Lbs./In.
StílusKarima
SzálM14
típusTorziós
Feltekerési szög max. Nyomaték14 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett5 fok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozó méreteFD méretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDurva törzsfurat méreteÁr
LOVEJOY 68514424501 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.59 hüvelyk | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424503 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424505 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445200 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 In.Lbs.0.71 "€528.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424511 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424513 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 1.18 hüvelyk | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424499 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.47 hüvelyk | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424509 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk
€1,383.99 /Mértékegység