LOVEJOY 68514424511 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB

LOVEJOY 68514424511 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk

Tétel: AK6ZZU Típus: 68514424511Kereszthivatkozás: 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB
€1,377.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF50/80
FD méret5.51 "
FOD méret7.87 "
Hub Dia.3.94 "
Hossz a furaton keresztül2.6 "
Max. Furat3.75 "
Min. Furat1"
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Durva törzsfurat mérete0.98 "
Parti keménység60A
StílusKarima
SzálM16
típusTorziós

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozó méreteFD méretMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDurva törzsfurat méreteÁr
LOVEJOY 68514424501 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.59 hüvelyk | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424503 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424505 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445200 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.71 hüvelyk | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 In.Lbs.0.71 "€528.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424509 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,143.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424513 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 1.18 hüvelyk | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424499 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.47 hüvelyk | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514424511 Rugalmas tengelykapcsoló, furat 0.98 hüvelyk
€1,377.60 /Mértékegység