POWER FIRST SPST kapcsoló


Szűrő
Működtető stílus: Bat , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 2 , szár hossza: 0.5 "
StílusModellAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaHPÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
2VLN2
6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V0.687 "-149 fok F0.5 "Fenntartva be / kiCsavar€8.70
B
2LMZ1
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "1.5185 fok F5/8 "x M12 x 1-6gPillanatnyi be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€10.31
C
2VLN5
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185 fok FM12 x 1-6 gFenntartva be / kiCsavar€9.18
D
2VLT7
20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185 fok F0.5 "Fenntartva be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€8.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?