LOVEJOY 68514436642 Távtartó agy, furat 1-3/8 hüvelyk, kulcshorony 5/16 hüvelyk, öntöttvas | AK4AGK 36642 / 9SCH 1-3/8

LOVEJOY 68514436642 Távtartó agy, furat 1-3/8 hüvelyk, kulcshorony 5/16 hüvelyk, öntöttvas

Cikkszám: AK4AGK Típus: 68514436642Kereszthivatkozás: 36642 / 9SCH 1-3 / 8
€149.48 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSC típusú hub
Térfogatméret1-3 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatolás típusaS-Flex
L méret1.97 "
SL méret1.17 "
HP besorolás @ 100 RPM2.9hp
HP besorolás @ 1200 RPM34hp
HP besorolás @ 1800 RPM51hp
HP besorolás @ 3600 RPM103hp
Hub #9SCH
Kulcsméret5 / 16 "x 5 / 32"
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.125 "
Max. Sebesség3750 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)1800 In.Lbs.
Dia kívül.3.63 "
Szál3 / 8-16
Torziós merevség6875 In.Lbs./Rad

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.L méretSL méretMax. FuratAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514436592 Távtartó agy, furat 7/8 hüvelyk, kulcshorony 3/16 x 3/32 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "ÖntöttvasS-Flex€68.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436601 Távtartó agy, furat 7/8 hüvelyk, kulcshorony 3/16 x 3/32 hüvelyk, öntöttvas | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ÖntöttvasS-Flex€76.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436602 Távtartó agy, furat 1 hüvelyk, kulcshorony 1/4 x 1/8 hüvelyk, öntöttvas | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ÖntöttvasS-Flex€76.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436603 Távtartó agy, furat 1-1/8 hüvelyk, kulcshorony 1/4 x 1/8 hüvelyk, öntöttvas | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8 685144366031-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ÖntöttvasS-Flex€76.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436604 Távtartó agy, furat 1-1/4 hüvelyk, kulcshorony 1/4 x 1/8 hüvelyk, öntöttvas | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ÖntöttvasS-Flex€76.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436605 Távtartó agy, furat 1-3/8 hüvelyk, kulcshorony 5/16 hüvelyk, öntöttvas | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ÖntöttvasS-Flex€76.75
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436612 Távtartó agy, furat 7/8 hüvelyk, kulcshorony 3/16 x 3/32 hüvelyk, öntöttvas | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "ÖntöttvasS-Flex€85.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436642 Távtartó agy, furat 1-3/8 hüvelyk, kulcshorony 5/16 hüvelyk, öntöttvas
€149.48 /Mértékegység