DAYTON Végre szerelt tárcsafékek


Szűrő
Átmérő: 6.5 " , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Cseppálló , Befejez: Vörös alapozó , Funkció: Megállítja és tartja a motortengelyt a forgástól , Hossz: 4" , Max. FORDULAT: 3600 , fázis: egyetlen , Szolgáltatási tényező: 1.4 , Típus: Végtartó lemez , Szélesség: N / A
StílusModellTekercs VoltMax. FuratNEMA / IEC keretTengely Dia.Feszültség @ 60 HzÁr (ÁFA nélkül)
A
5URA1
115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€639.62
A
5URA0
115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€737.78
A
5URA2
115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€759.76
A
5URA3
115-208/230 VAC vagy 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€760.68
A
5URA4
208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€721.63
A
5URA5
208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€668.24
A
5URA7
208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€740.34
A
5URA6
208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€739.27

Végre szerelt tárcsafékek

A Dayton 5600-as sorozat végére szerelhető tárcsafékjeit úgy tervezték, hogy megállítsák a szállítószalagok, csomagológépek, emelő-végű targoncák, fülkék kapui és egyebek mozgását a rakomány megtartásával. Ideálisak az erőátviteli alkalmazásokhoz. Ezek a folyamatos üzemű fékek kézi kioldókarral rendelkeznek, hogy megakadályozzák a véletlen elmozdulást. A nyitott, cseppálló, NEMA 56C ház megbízható működést biztosít zord körülmények között is. Könnyen felszerelhetők egy 56C-os motor karimáira. Válasszon a végre szerelhető tárcsafékek széles választékából, amelyek 5/8 és 7/8 hüvelykes tengelyátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?