PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, zárt háló, reteszelő bálatartó markolat


Szűrő
Bála hossza: 18 "
StílusModellKábel átmérője
A
FC050-LB
0.5 - 0.61 "
ajánlatkérés
A
FC062-LB
0.62 - 0.74 "
ajánlatkérés
B
FC075-LB
0.75 - 0.99 "
ajánlatkérés
B
FC100-LB
1 - 1.24 "
ajánlatkérés
B
FC150-LB
1.5 - 1.74 "
ajánlatkérés
B
FC125-LB
1.25 - 1.49 "
ajánlatkérés
B
FC175-LB
1.75 - 1.99 "
ajánlatkérés
B
FC200-LB
2 - 2.49 "
ajánlatkérés
B
FC250-LB
2.5 - 2.99 "
ajánlatkérés
B
FC300-LB
3 - 3.49 "
ajánlatkérés

Flexcor Series Standard Duty, zárt háló, reteszelő bálatartó markolat

A Pass & Seymour Flexcor sorozatú tartófogantyúk ideálisak a kábelek megbízható és biztonságos alátámasztásához ipari és kereskedelmi környezetben. Zárt hálós kialakítással rendelkeznek a biztos fogás érdekében, megakadályozva a csúszást vagy elcsúszást. Ezek a tartófogantyúk ónozott bronzhuzalból szőtt szerkezettel rendelkeznek, amelyek kivételes korrózióállóságukról, hosszú élettartamukról és megbízhatóságukról ismertek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?