VESTIL ERG-3660-M kézi forgattyús, mechanikusan állítható munkaasztal, 36 x 60 hüvelykes méret | AG7RQZ

VESTIL ERG-3660-M kézi forgattyús, mechanikusan állítható munkaasztal, 36 x 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7RQZ Modell: ERG-3660-M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,731.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus munkapad
Kapacitás500 lbs.
színekKék
Mélység60 "
Magasság30 "
Hossz60 "
Csökkentett magasság30 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz60 "
Platform szélesség36 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság46 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 321.75
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁramforrásSzélességÁr
VESTIL ERG-3048-EH Elektromos, hidraulikusan állítható munkaasztal, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Elektromos vezetékes30 "€4,615.22
VESTIL ERG-3048-H Kézi hajtókarral, hidraulikusan állítható munkaasztal, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "Kézikönyv30 "€3,437.11
VESTIL ERG-3048-M kézi forgattyús, mechanikusan állítható munkaasztal, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "Kézikönyv30 "€3,437.11
VESTIL ERG-3060-EH Elektromos, hidraulikusan állítható munkaasztal, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7RQU ERG-3060-EH60 "60 "Elektromos vezetékes30 "€4,798.78
VESTIL ERG-3060-H Kézi hajtókarral, hidraulikusan állítható munkaasztal, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "Kézikönyv30 "€3,617.21
VESTIL ERG-3060-M kézi forgattyús, mechanikusan állítható munkaasztal, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "Kézikönyv30 "€3,617.21
VESTIL ERG-3660-EH Elektromos, hidraulikusan állítható munkaasztal, 36 x 60 hüvelykes méret | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Elektromos vezetékes36 "€4,916.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ERG-3660-M kézi forgattyús, mechanikusan állítható munkaasztal, 36 x 60 hüvelykes
€3,731.62 /Mértékegység