RIDGID Gyorsan működő csővágók


Szűrő
Penge anyaga: Megmunkált acél , Test anyaga: Alumínium , Vágási akció: Kézikönyv , Fogantyú kialakítása: ergonomikus
StílusModellVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr (ÁFA nélkül)
A
36592
1 "hogy 3"9.5 "Mfr. 74720. sz€233.66
A
31657
1-1 / 2 "- 4"12.5 "Mfr. 74730. sz€296.11
A
36597
1-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. E-3469/33185 sz€216.41
B
31652
1-7/8" to 4-1/2"16.625 "Mfr. E-2558/33170 sz€261.14
C
31632
1/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. E-3469/33185 sz. E-4546/33190 sz€103.10
D
31647
1/4 "- 2"8.75 "Mfr. 74720 vagy Mfr. Réz E-3469/33185 sz€191.19
B
31642
1/4" to 2-5/8"12 "Mfr. E-3469/33185 sz. E-4546/33190 sz€167.04
E
31803
1/4" to 2-5/8"--€258.42
ajánlatkérés
A
31637
1/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. 74720 vagy Mfr. Réz E-3469/33185 sz€127.54
F
32078
3/8 "- 1"9"Mfr. E-4546/33190 sz€134.24
A
31662
4 "-től 6-5 / 8" -ig15.75 "Mfr. E-2558/33170 sz€299.38

Gyorsan működő csővágók

A merev, gyors működésű csővágókat széles körben használják villanyszerelők és vízvezeték-szerelők műanyag csövek átvágására. Gyorsan ható kialakítással, I-gerenda szerkezettel és edzett kopófelületekkel rendelkeznek a kivételes tartósság érdekében. Ezek a csővágók szabadalmaztatott X-CEL gombbal vannak beépítve a szilárdabb fogás érdekében, és 8.75, 9, 9.5, 12 és 12.5 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?