HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Záró karimás bemenetek, 3 pólusú, 125 / 250V


Szűrő
Fokozat: Ipari , HP: 2 , Szigetelés: Szigetelt test , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellAnyagerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL3325C
Nejlon20fehérNem NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€90.65
B
HBL3334C
Nejlon30fehérNem NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€154.65
C
HBL4586
Rozsdamentes acél15FeketeL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€76.12

Záró karimás bemenetek, 3 pólusú, 125 / 250V

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő karimás bemenetek ideálisak az elektromos készülékek biztonságos csatlakoztatásához, mivel megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a 3 pólusú, reteszelő karimás bemenetek hőre lágyuló nylon házzal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítővel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Kiválasztott 2 pólusú reteszelő karimás bemenetek? hőálló, hőre keményedő szerkezettel, rozsdamentes acél burkolattal rendelkeznek, és 250 V névleges feszültséggel és 15 A névleges áramerősséggel működnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?