LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló méret, 1.52 hüvelykes agyhossz | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló mérete, 1.52 hüvelykes agyhossz

Tétel: CF3JFU Típus: 68514411094
€45.73 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Csatlakozó méreteL095
Csatolás típusaL
G dimension0.52 "
SL méret0.44 "
T méret5 / 16-18
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.31hp
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza1.52 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.125 "
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat0.438 "
Tehetetlenségi pillanat WR20.89 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték194 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.11 "
Teljes hossz2.51 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratAgy hosszaDia kívül.AnyagNévleges nyomatékCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410129 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 0.550 hüvelykes agyhossz | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Szinterelt vas3.5 hüvelyk-font.L€7.36
LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Szinterelt vas26.3 hüvelyk-font.L€6.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló méret, 3.180 hüvelykes agyhossz | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Acél2340 hüvelyk-font.L€675.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló mérete, 1.52 hüvelykes agyhossz
€45.73 /Mértékegység