Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410129 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 0.550 hüvelykes agyhossz | AJ2XCC

LOVEJOY 68514410129 Pofás tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló mérete, 0.550 hüvelykes agyhossz

Raktáron
Tétel: AJ2XCC Típus: 68514410129
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
€7.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Csatlakozó méreteL035
Csatolás típusaL
G dimension0.28 "
SL méret0.13 "
T méret6-32
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.006hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.1hp
HP besorolás @ 3600 RPM0.22 hp
Agy hossza0.55 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.27 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.375 "
Max. Sebesség31000 rpm
Min. Furat0.125 "
Tehetetlenségi pillanat WR203 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték3.5 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.0.63 "
Teljes hossz0.81 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.07 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.1 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.006 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.# 6 32-
Szálak hüvelykenként# 6 32-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratAgy hosszaDia kívül.AnyagNévleges nyomatékCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Szinterelt vas26.3 hüvelyk-font.L€6.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló méret, 1.52 hüvelykes agyhossz | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Szinterelt vas194 hüvelyk-font.L€37.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló méret, 3.180 hüvelykes agyhossz | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Acél2340 hüvelyk-font.L€675.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410129 Pofás tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló mérete, 0.550 hüvelykes agyhossz
€7.36 /Mértékegység