LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló méret, 3.180 hüvelykes agyhossz | CF3JJY

LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 3.180 hüvelykes agyhossz

Tétel: CF3JJY Típus: 68514476172
€817.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Csatlakozó méreteL225
Csatolás típusaL
G dimension1"
SL méret1"
T méret1 / 2-13
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM3.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM44.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM67hp
HP besorolás @ 3600 RPM133.2 hp
Agy hossza3.18 "
Hub stílus2
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül2.18 "
AnyagAcél
Max. Furat2.625 "
Max. Sebesség4200 RPM
Min. Furat0.75 "
Tehetetlenségi pillanat WR265 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték2340 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.5"
Teljes hossz5.34 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc44.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc67 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc3.7 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratAgy hosszaDia kívül.AnyagNévleges nyomatékCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410129 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 0.550 hüvelykes agyhossz | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Szinterelt vas3.5 hüvelyk-font.L€7.36
LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Szinterelt vas26.3 hüvelyk-font.L€6.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló méret, 1.52 hüvelykes agyhossz | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Szinterelt vas194 hüvelyk-font.L€37.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 3.180 hüvelykes agyhossz
€817.86 /Mértékegység