LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 1.100 hüvelykes agyhossz

Tétel: AM7TLV Típus: 68514410218Kereszthivatkozás: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
€7.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Csatlakozó méreteL050
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
SL méret0.31 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.042hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.75hp
HP besorolás @ 3600 RPM1.51 hp
Agy hossza1.1 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.62 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.625 "
Max. Sebesség18000 rpm
Min. Furat0.25 "
Tehetetlenségi pillanat WR20.054 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.08 "
Teljes hossz1.71 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.5 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.75 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.042 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratAgy hosszaDia kívül.AnyagNévleges nyomatékCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410129 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 0.550 hüvelykes agyhossz | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Szinterelt vas3.5 hüvelyk-font.L€7.36
LOVEJOY 68514411094 Pofás tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló méret, 1.52 hüvelykes agyhossz | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Szinterelt vas194 hüvelyk-font.L€37.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476172 Pofás tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló méret, 3.180 hüvelykes agyhossz | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Acél2340 hüvelyk-font.L€675.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 1.100 hüvelykes agyhossz
€7.36 /Mértékegység