Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410424 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.36 hüvelykes külső átmérő | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.36 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AE2ETP Típus: 68514410424Kereszthivatkozás: 10424
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
€16.12 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL070
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
SL méret0.38 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza1.23 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül0.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték43.2 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.36 "
Teljes hossz1.98 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szabványos tengely-tengely csatlakozáshoz tervezték; nem igényel kenést, és ellenáll a szennyeződéseknek, homoknak, zsíroknak, olajnak és nedvességnek
    • Egyenes pofa a csúszásmentes működéshez, az egyszerű telepítéshez és karbantartáshoz
    • Hibabiztos kialakítású, továbbra is vezet, még akkor is, ha az elasztomer meghibásodik

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410424 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.36 hüvelykes külső átmérő
€16.12 /Mértékegység