STRAUB Grip L csőkapcsolók


Szűrő
Összeszerelt DV méret: 9.8 " , Összeszerelt méret KV: 11.6 " , B méret: 5.6 " , C méret: 3.1 " , Befejez: Csiszolt , Illik a cső külső átmérőjére: 8.54 "hogy 8.71" , Mozgástípushoz: Tengelyirányú , Tömítés anyaga: EPDM , Fokozat: Grade 316 , Max. Nyomás: 232 psi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Vákuum minősítés: 28 "
StílusModelltest anyagaCsavar méreteHosszCsavarok számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
STR21401
-----€1,248.44
ajánlatkérés
A
STR25202
-----€1,896.74
ajánlatkérés
A
STR25200
-----€1,896.74
ajánlatkérés
A
STR25302
-----€1,993.09
ajánlatkérés
A
STR25300
-----€1,993.09
ajánlatkérés
A
STR20650
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "23"€469.53
A
STR20300
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz2 2 / 5 "11.5 "€286.88
A
STR20200
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz2 2 / 5 "11.25 "€276.08
A
STR21150
316 Stainless Steel8 mm -es imbusz4 3 / 10 "25"€749.86
A
STR20100
316 Stainless Steel5 mm -es imbusz1 4 / 5 "11"€226.96
A
STR20900
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "24"€518.68
A
STR20000
316 Stainless Steel5 mm -es imbusz1 4 / 5 "13 / 4 "€214.27
A
STR20500
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "22.5 "€430.92
A
STR20450
316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3"12"€337.79
A
STR21350
316 Stainless Steel8 mm -es imbusz4 3 / 10 "26"€812.31
A
STR21400
Rozsdamentes acél10 mm -es imbusz5 9 / 16 "28"€1,430.39

Grip L csőkapcsolók

A Straub Grip L csőkapcsolók erős kapcsolatot biztosítanak a csövek között, és megakadályozzák a véletlenszerű leválást vagy kihúzást. Ezek a 316 rozsdamentes acél tengelykapcsolók egy vagy kettős csavarokkal rögzítik a csövek körüli tengelykapcsolókat és EPDM tömítéssel a szivárgásmentes működés érdekében. Megfelelnek az ASTM és CL megbízhatósági előírásoknak, és -4 és 212 ° F közötti környezeti hőmérsékleten működnek. Válasszon 5, 6, 8 és 10 mm-es imbuszméretű csőcsatlakozók széles választékából. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?