LOUISVILLE P22805 Kétszemélyes színpad 5 láb hosszúság 28 hüvelyk szélesség | AC7ARP 36Y534

LOUISVILLE P22805 Kétszemélyes színpad 5 láb hosszúság 28 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC7ARP Modell: P22805Kereszthivatkozás: 36Y534

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€864.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétfős állványzat színpad
Magasság4"
Hossz5 láb.
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7616995030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
LOUISVILLE P21206 Kétszemélyes 6. szakasz lábléc hossza 12 hüvelyk szélesség | AC7AQW 36Y517 P212064"6"12 "€438.41
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21228 Kétszemélyes 28-as szakasz Lábhossz 12 hüvelyk szélesség | AC7AQX 36Y518 P212286"28 láb.12 "€1,927.37
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21232 Kétfős szakasz 32 láb hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AC7AQY 36Y519 P212326"32 láb.12 "€2,180.34
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21416 Kétszemélyes 16-os szakasz 14 láb hosszúság 7 hüvelyk szélesség | AC36AQZ 520YXNUMX P214165"16 láb.14 "€902.04
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21420 Kétfős szakasz 20 láb hosszúság 14 hüvelyk szélesség | AC7ARA 36Y521 P214206"20 láb.14 "€1,257.76
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21424 Kétszemélyes, 24. szakasz, 14 láb hosszúság, 7 hüvelyk szélesség | AC36ARB 522YXNUMX P214246"24 láb.14 "€1,487.67
ajánlatkérés
LOUISVILLE P21428 Kétfős 28-as szakasz Lábhossz 14 hüvelyk szélesség | AC7ARC 36Y523 P214286"28 láb.14 "€2,057.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOUISVILLE P22805 Kétszemélyes színpad 5 láb hosszúság 28 hüvelyk szélesség
€864.29 /Mértékegység