DAYTON Horganyzott acél szívóbiztosítók, 20 Gauge


Szűrő
Építés: 20 Gauge horganyzott acél , Mérő: 20
StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16D546
8-1 / 2 "15.25 "14.12 "€228.53
A
16D547
8-1 / 2 "20 "18.12 "€298.30
A
16D545
8-3 / 4 "13.125 "12.12 "€241.35

Horganyzott acél szívóbiztosítók, 20 Gauge

A Dayton szívóvédők megvédik a szíjhajtás és a közvetlen meghajtású légcsavarventilátorok személyzetét, és megakadályozzák az esetleges veszélyeket. Ezek az egységek 20 méteres horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak az igényes környezetben, és megtartják a ventilátor motor meghajtó oldalát a maximális biztonság érdekében, ha a ventilátorokat 8 láb távolságon belül vagy üzemi szinten telepítik. Kompatibilisek a kipufogó- vagy tápventilátorokkal, és 13.125, 15.25 és 20 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?