LOUISVILLE

A Louisville Ladder katalógus létrák és kiegészítők, lépcsőszékek, fűrészlovak, munkaállványok és állványasztalok átfogó választékát tartalmazza. A márka AS2100 sorozatú létrái alumínium szerkezetűek a könnyű súly és a korrózióállóság érdekében. 250 és 350 font teherbírású változatban kaphatók. Ezeknek a lépcsős létráknak a magassága 4 és 20 láb között van. Louisville hosszabbító létrák Üvegszálból készülnek a szerkezeti merevség és a hőmérsékletállóság érdekében. Akár 12 lábig növelhetők, és 300 fontig terhelhetőek.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

LOUISVILLE Platform létrák

Platform lépcsőházakANSI és OSHA besorolású alumínium és üvegszálas létra széles, csúszásgátló platformmal és SHOX ütéselnyelő rendszerrel. Festők, villanyszerelők és ácsok széles körben használják(26 termék)

LOUISVILLE Lépcsők

LépcsőházakEgy-/kétoldalas alumínium és üvegszálas lépcsős létrák gumi borítású lábakkal és csúszásmentes lépcsőkkel a létra stabilitása és a létra szükségtelen elmozdulásának megakadályozása érdekében. Maximális teherbírása 375 font(65 termék)

LOUISVILLE hosszabbító létrák

Hosszabbító létraNagy teherbírású I-gerendás létra kiterjesztett sínekkel, amelyek csúszkálhatnak és megnyúlhatnak a létrák hosszának növelése érdekében. Teljesítse az ANSI-szabványokat, és maximális terhelhetősége 375 font(50 termék)

LOUISVILLE tetőtéri létrák

Tetőtéri létraANSI-kompatibilis fa és alumínium tetőtéri létrák, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak a kis padlásokhoz és a különféle tárolóhelyekhez. Maximális teherbírása 375 font, és 7 és 12 láb közötti mennyezetmagasságra képes(2 termék)

LOUISVILLE Lépcsőszékek

Step székletAlumínium és üvegszálas hordozható széklet csúszásgátló gumilábbal. Összecsukható, lépcsős állvány és két első létra változatban kapható(11 termék)

LOUISVILLE Állványszínpadok

Állvány állomásokANSI- és OSHA-kompatibilis állványok, csavarásálló kivitelben és csúszásmentes fedélzettel. Ideális létra emelő alkalmazásokhoz, vagy lengőpadok és kifutók felhelyezéséhez. Kapható egyszemélyes, kétszemélyes és háromszemélyes változatban(61 termék)

LOUISVILLE Egyenes létrák

Egyenes létraOSHA- és ANSI-kompatibilis alumínium és üvegszálas egyenes létrák csúszásgátló gumibetétekkel a maximális stabilitás érdekében tárolótartályokban, aknákban és pótkocsikban(19 termék)

LOUISVILLE létratartozékok

LétratartozékokTartalmazza a létrák végzáróit és a szinteket, amelyek a létra fokozott stabilitásának és a munkavállalók biztonságának biztosítására szolgálnak. Kerülje a létrák oldalirányú mozgását és csúszását(14 termék)

LOUISVILLE többcélú létrák

Többcélú létra(5 termék)

LOUISVILLE Alkatrészek

Alkatrészek(5 termék)

LOUISVILLE állványzat és emelvénytartozékok

Állványok és emelőkosarakAlumínium állvány deszkákat és acél hosszabbító készleteket tartalmaz, amelyek optimalizálják és növelik az állványok magasságát(4 termék)

LOUISVILLE Fűrészek és munkaállványok

Pörköltek és munkaállványokMasszív alumínium fűrészló zsámolyok széles, dupla merevítős lépcsőkkel. Csúszásbiztos biztonsági lábakkal rendelkezik, amelyek jobb vízszintes stabilitást biztosítanak, és megakadályozzák a széklet szükségtelen mozgását(3 termék)

LOUISVILLE Vegyes horgok

Egyéb horgok(1 termék)

LOUISVILLE munkaplatformok

Munkaállványok(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Louisville Ladder MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Vestil, Westward és Werner modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies elérhető a megfelelő Louisville-létra.

Szállítás

Ezek a Louisville Ladder termékek kicsiktől nagyokig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Louisville-ről

A Louisville Ladder katalógus létrák és kiegészítők, lépcsőszékek, fűrészlovak, munkaállványok és állványasztalok átfogó választékát tartalmazza. A márka AS2100 sorozatú létrái alumínium szerkezetűek a könnyű súly és a korrózióállóság érdekében. 250 és 350 font teherbírású változatban kaphatók. Ezeknek a lépcsős létráknak a magassága 4 és 20 láb között van. Louisville hosszabbító létrák Üvegszálból készülnek a szerkezeti merevség és a hőmérsékletállóság érdekében. Akár 12 lábig növelhetők, és 300 fontig terhelhetőek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági előírásoknak felelnek meg a Louisville Ladder termékek?

  • ANSI
  • OSHA
  • CSA

Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a megfelelő létra kiválasztásakor?

  • Használat előtt ellenőrizze a termékcímkén a legmagasabb állószintet és a terhelhetőséget.
  • Válassza ki a megfelelő létraméretet, hogy elkerülje a legmagasabb állási szintre való felmászást vagy a túlnyúlást.
  • Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében használjon üvegszálas vagy fa létrát, amikor elektromos árammal vagy annak közelében dolgozik.

Hogyan kell megfelelően karbantartani és tárolni ezeket a Louisville-i létrákat?

  • Akassza fel a létrát állványokra 6 láb távolságban a támogatás érdekében.
  • Ne tároljon semmilyen anyagot a létrán, és kerülje, hogy leejtse vagy megütközze.
  • Biztonságosan támassza alá a létrát szállítás közben.
  • Védje és őrizze meg a fa létrát úgy, hogy kerülje a festést, az elemek hatásának való kitettséget, és tartsa szellőztetve, miközben távol hőtől és nedvességtől.