AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R légtelenítő doboz, CO monitorral, 30 CFM, 48 CFM áramlási kapacitás, 2 független szabályozó, 2 csatlakozó

Raktáron
Tétel: CD6JCM Modell: BB30-CO2R

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,549.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
Légáramlat30 CFM
Légáramlási sebesség30 CFM
Áramlási kapacitás48 CFM
Max. Nyomás120 psi
Csatolások száma2
Nyomásmérők száma2
Szabályozók száma2
Tápellátás9V-os elem, 8-16V DC/115V AC
Nyomás120 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolások számaTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R légtelenítő doboz, CO monitorral, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 független szabályozó, 4 csatlakozó | CD7KZL BB100-CO4R49-12V/115V AC150 psi€4,842.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R légtelenítő doboz, CO monitorral, 50 CFM, 79 CFM, 4 független szabályozó, 4 csatlakozó | CD6JDC BB50-CO4R49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,018.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R légtelenítő doboz, CO monitorral, 30 CFM, 48 CFM áramlási kapacitás, 2 független szabályozó, 2 csatlakozó
€3,549.32 /Mértékegység