Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 518400 Szivattyúk 1/40 LE | AD9FPJ 4RK93 / PE-2H

LITTLE GIANT PUMPS 518400 szivattyús szökőkút 1/40 LE

Raktáron
Tétel: AD9FPJ Típus: 518400Keresztszám: 4RK93 / PE-2H
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
€252.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI5.3
Teljes terhelésű erősítők0.8
GPH víz @ 1 Ft. a feje300
GPH víz @ 10 Ft. a feje130
GPH víz @ 5 Ft. a feje240
Magasság4 27 / 32 "
Ház anyagaNejlon
HP1/40
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
BeömlőnyílásCsuklyás
Bemeneti típusCsuklyás
Hossz4 17 / 32 "
Max. GPM vízhez5
Max. Fej12.2 ft.
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1/4 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaPoliészter
Képernyő anyagpolipropilén
Tömítés anyagaViton
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszVezeték típusaBeömlőnyílásBemeneti típusHosszMax. FejKivezetésÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502103 Búvárszivattyú, 115V, 1/40 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nejlon6 láb.-CsuklyásCsuklyás5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€296.17
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 504203 Búvárszivattyú, 115V, 1/12 LE, termikus túlterhelés | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nejlon6 láb.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€643.54
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 503103 Merülő / soros szivattyú, 115V, 1/15 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nejlon6 láb.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€399.58
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502203 Merülő / soros szivattyú, 115V 1/40 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nejlon6 láb.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€295.01
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 500203 Búvárszivattyú, 1/200 LE, 115V, 1.8 méteres vezeték | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polipropilén6 láb.-SimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€218.66
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 523003 Merülő szivattyú, 115V, 1/160 LE, 1.8 méteres vezeték | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nejlon6 láb.-Az átvizsgáltAz átvizsgált4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€193.79
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Szivattyú, Medencefedél, 115V, 5.5 méteres vezeték | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polipropilén18 láb.3-vezetékes, ellenáll az olajnakSimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€267.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518400 szivattyús szökőkút 1/40 LE
€252.47 /Mértékegység