LITTLE GIANT PUMPS 620241 olajteknő szivattyú 1 LE 14 hüvelykes magasság | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 olajteknő szivattyú 1 LE, 14 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AE3MKE Típus: 620241Kereszthivatkozás: 5EAF9 / FS-750

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők10 AC
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték mérete14/3
Vezeték típusaSJTW
Átmérő7.25 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje76
GPM víz @ 15 Ft. a feje71
GPM víz @ 20 Ft. a feje68
GPM víz @ 25 Ft. a feje60
GPM víz @ 30 Ft. a feje54
GPM víz @ 35 Ft. a feje46
GPM víz @ 40 Ft. a feje38
GPM víz @ 5 Ft. a feje80
HandleRozsdamentes acél
Magasság14 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1
Hz60
Járókerék anyagaLágyvas
Hossz7.25 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej52 ft.
MotorházRozsdamentes acél
Motorház anyagaRozsdamentes acél
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzén / kerámia, szilícium-karbid
HővédelemIgen
Top anyagRozsdamentes acél
típusVíztelenítés / közmű
Feszültség115
2 éve
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.49
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (24)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezeték méreteGPM víz @ 5 Ft. a fejeHandleMagasságHPJárókerék anyagaÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 620240 olajteknő szivattyú 1/2 LE 12 hüvelykes magasság | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 620240225 AC16/358Hőre lágyuló12 "1/2Gumi€1,052.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 olajteknő szivattyú 1 LE, 14 hüvelykes magasság
€1,324.64 /Mértékegység