Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari és specifikációjú kereskedelmi sorozatú, 2 pólusú billenőkapcsolók ideálisak két elektromos szerelvény egy helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes / előre behuzalozott kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a csatlakozókon keresztüli kábelezést. Ezek a kapcsolók hőre lágyuló/hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek tartalmaznak egy LED-es jelzőfényt, amely jelzi, ha a rakomány Be (jelzőlámpa) állásban van, és egy reteszelő kulcsos kapcsolót az engedélyezett beléptetéshez. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15, 20 és 30 A névleges teljesítményben állnak rendelkezésre barna, fekete, piros, fehér, mandula, fehér, elefántcsont, szürke és világos mandula színekben. Raptor Supplies. A Raptor beszállítók is kínálnak 3-utas extra nagy teherbírású ipari váltókapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal az elektromos berendezések 2 különböző helyről történő vezérléséhez.